Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350168220W1 N.LED 20M 112L 2835 0.5 48V 16.8W/M B... - JO350168220W1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443675643

Artikelnummer

ALPJO350168220W1

Herstellernummer

JO350168220W1

Hersteller

ALP

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 20m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare piùpunti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. LED/m: 112LED/m
Lunghezza max in cascata: 20m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 20m
N. Led/taglio: 14
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 20m x 10mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Spessore rame: 4µm
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1650lm/m
Flusso @ 50cm: 825lm
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 16.8W/m
Potenza 50cm: 8.4W
Potenza unità minima: 2.1W
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C