ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350150215W1 N.LED 15M 140L/M 2835 0.2 24V 15W/M B... - JO350150215W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443686427
Artikelnummer
ALPJO350150215W1
Herstellernummer
JO350150215W1
Hersteller
ALP
La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 15m con una singola alimentazione.
Ideale negli spazi dove risulta difficile portare piùpunti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. LED/m: 140LED/m
Lunghezza max in cascata: 15m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 15m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Dimensioni: 15m x 10mm x 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1340lm/m
Flusso @ 50cm: 670lm
CRI: 90
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 15W/m
Potenza 50cm: 7.5W
Potenza unità minima: 0.75W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


