Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35014243RGB N.LED 5M 120L/M 3535 24V 14.4/M RGB IP20 - JO35014243RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443645264

Artikelnummer

ALPJO35014243RGB

Herstellernummer

JO35014243RGB

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: RGB Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3535 n. Led al metro: 120 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGB Flusso Nastro Led: 740lm/m Flusso: R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche** Potenza Nastro Led: 14.4W/m Potenza unità minima: 0.72W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 50mm Larghezza: 8mm Spessore: 1.9mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C