ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO3500481231NW N.LED B.5M 60L/M 3528 12V 4.8W/M BC IP20 - JO3500481231NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443626386
Artikelnummer
ALPJO3500481231NW
Herstellernummer
JO3500481231NW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Applicazione: Per illuminazione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.4mm
Dimensioni: 5m x 8mm x 1.4mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 514lm/m
Flusso @ 50cm: 257lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza Striscia Led: 4.8W/m
Potenza 50cm: 2.4W
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


