ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/910WW KIT NASTRO LED CON SENSORE PIR 3000K - JO350/910WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 190 lm
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 2.4 W
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443632943
Artikelnummer
ALPJO350/910WW
Herstellernummer
JO350/910WW
Hersteller
ALP
Lichtstrom je Meter:
190 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
2.4 W
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
171.4 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Höhe/Tiefe:
2 mm
Gesamtlänge:
1.2 m
Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.
Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. LED/m: 30LED/m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 171.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Dimensioni: 1.2m x 8mm x 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 190lm/m
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza Striscia Led: 2.4W/m
Potenza unità minima: 0.41136W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C
Contenuto Confezione
- Nastro led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- Terminale nastro
- Raccoglicavo
Alimentatore corpospina incluso
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm
Sensore di movimento ad infrarossi (PIR)
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 36W
Campo di rilevamento: 100°
Range max movimento: 3,5m
Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)


