Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/30024/21WW N.LED B.5M 240L/M 2835 24V 30W/M BC IP20 - JO350/30024/21WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443636903

Artikelnummer

ALPJO350/30024/21WW

Herstellernummer

JO350/30024/21WW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 2835 0.5W n. Led al metro: 240 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso Nastro Led: 2400lm/m CRI: 94 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 30W/m Potenza unità minima: 0.75W Tens.funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 6 Lunghezza taglio minima: 25mm Larghezza: 10mm Spessore: 1.3mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C