ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/14424RGBW1 N.LED 5M 60L/M 5050 24V14.4/M RGBW IP20 - JO350/14424RGBW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443636965
Artikelnummer
ALPJO350/14424RGBW1
Herstellernummer
JO350/14424RGBW1
Hersteller
ALP
Descrizione
Striscia Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).
Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: RGBW
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. LED/m: 60LED/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 12mm
Spessore: 2mm
Dimensioni: 5m x 12mm x 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGBW
Flusso: 330lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:330lm/m
Flusso @ 50cm: 165lm
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza Striscia Led: 14.4W/m
Potenza Canale Red: 3.2W/m
Potenza Canale Green: 3W/m
Potenza Canale Blue: 3.3W/m
Potenza Canale White: 4.2W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Potenza W: 4,2W
Potenza RGB: 10W


