ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/04812/31/R N.LED B.5M 60L/M 3528 12V 4.8W/MRED IP20 - JO350/04812/31/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443626409
Artikelnummer
ALPJO350/04812/31/R
Herstellernummer
JO350/04812/31/R
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: smd 3528 n. Led al metro: 60 led/m Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Rosso Flusso Nastro Led: 120lm/m Lunghezza d'onda: 624nm Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.1s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 4.8W/m Potenza unità minima: 0.24W Tens. funzionamento DC: 12Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m N. Led/taglio: 3 Lunghezza taglio minima: 50mm Larghezza: 8mm Spessore: 1.3mm Fissaggio: Biadesivo 3M Gradodi protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C







