Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/041CCT BARRA LED 600MM 20W 230VAC CCT - JO302/041CCT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 600 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 30000 h

  • Durchmesser - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443675537

Artikelnummer

ALPJO302/041CCT

Herstellernummer

JO302/041CCT

Hersteller

ALP

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

600 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

84 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Nennstrom:

0...150 mA

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Grazie al comodo selettore posto sull'alimentatore sarà possibile scegliere la temperatura colore desiderata (2700K-4000K-6500K).

Inoltre tramite un secondo selettore sarà possibile scegliere la potenza emessa (10W/20W).

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 600mm
Larghezza: 84mm
Dimensioni: 600mm x 84mm x 37mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL 9016
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 2500
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile:no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 60Vdc
Corrente Led: 150mA
Temp. Colore: 2700-6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C