Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/020WW BARRA LED 310MM 4W 360LM 3000K 230VAC - JO302/020WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 310 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 30000 h

  • Durchmesser - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443640306

Artikelnummer

ALPJO302/020WW

Herstellernummer

JO302/020WW

Hersteller

ALP

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

310 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

23 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 310mm
Larghezza: 23mm
Dimensioni: 310mm x 23mm x 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 340lm
CRI: 80

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore non controlla le barre successive.
E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.