ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/014WW BARRA LED 745MM 18W 4000K 230VAC CON INT - JO302/014WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100...240 V
Länge - 775 mm
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 30000 h
Durchmesser - 24.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443641174
Artikelnummer
ALPJO302/014WW
Herstellernummer
JO302/014WW
Hersteller
ALP
Nennspannung:
100...240 V
Länge:
775 mm
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
24.5 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Dimmbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Pezzi in cascata: 12
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 775mm
Larghezza: 24.5mm
Dimensioni: 775mm x 24.5mm x 69mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 115°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore non controlla le barre successive.


