Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO302/014NW BARRA LED 775MM 18W 4000K 230VAC CON INT - JO302/014NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Länge - 775 mm

  • Spannungsart - AC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 30000 h

  • Durchmesser - 24.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443641167

Artikelnummer

ALPJO302/014NW

Herstellernummer

JO302/014NW

Hersteller

ALP

Nennspannung:

100...240 V

Länge:

775 mm

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

24.5 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Descrizione
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Pezzi in cascata: 12
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 775mm
Larghezza: 24.5mm
Dimensioni: 775mm x 24.5mm x 69mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1220lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 115°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore non controlla le barre successive.