ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-414 DECODER DMX RGBW 4CH X 5A CON PULSANTI - JO-CONTR-414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443625594
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-414
Herstellernummer
JO-CONTR-414
Hersteller
ALP
** Caratteristiche ** Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W). Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: DMX ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 178mm Larghezza: 46.1mm Altezza: 21mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Funzionamento ** Il dispositivo può funzionare in due modalità: Slave oppure Master. Le due modalità sono selezionabili tramite ponticello (jumper). ** Modalità Slave DMX ** In questa modalità il controller decodifica il segnale ricevuto sui morsetti D+ e D- impostando le PWM delle uscite in base ai dati DMX. Sul display viene mostrato l'indirizzo DMX, il cui valore di default è 001. ** Modalità Master DMX ** In questa modalità il JO-CONTR-414 è controllabile tramite pulsanti collegati agli ingressi B-/B1/B2/B3/B4. E' possibile scegliere tra quattro programmi di funzionamento, H_1, H_2, H_3 e H_4. In base al programma scelto i pulsanti esterni collegati avranno differenti funzioni: - "H_1": controlloon/off e dimmerazione contemporanea delle 4 uscite con un solo pulsante - "H_2": controllo on/off e dimmerazione delle uscite a coppie di 2 utilizzando due pulsanti, utile per nastri bicolore a CCT regolabile. - "H_3": controllo on/off e dimmerazione deisingoli canali R, G e B (no W) con rotazione colori utilizzando due pulsanti - "H_4": controllo on/off e dimmerazione dei singoli canali R, G, B e W con rotazione dei colori utilizzando quattro pulsanti Nella modalità Master DMX, dai morsetti D+ e D- verrà trasmesso un segnale DMX che potrà essere portato ad ulteriori decoder JO-CONTR-412 e permetterà di replicare gli stessi colori o giochi di luci presenti sulle uscite PWM del JO-CONTR-414. ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


