Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-412 DECODER DMX 12-36V 5AX4CH - JO-CONTR-412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443608023

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-412

Herstellernummer

JO-CONTR-412

Hersteller

ALP

Caratteristiche
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al displaye pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 46mm
Dimensioni: 178mm x 46mm x 22mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W
Potenza nominale (36V): 720W
Potenza nominale (48V): 480W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).