ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-405/F MASTER DMX 12-24V 1 ZONA E PWM RGBW - JO-CONTR-405/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443631519
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-405/F
Herstellernummer
JO-CONTR-405/F
Hersteller
ALP
Caratteristiche
Centralina di controllo multifunzione con pannello touch adatta per il controllo di sorgenti luminose led RGBW.
La centralina può essere utilizzata come Master DMX oppure per controllare direttamente nastri led inmodalità PWM.
Questo pannello di controllo touch consente di scegliere un colore statico tramite il selettore multicolore oppure una sequenza di colori tramite il tasto Play.
Il pannello consente di regolare la luminosità e la velocità delle transizioni, permette inoltre il salvataggio di una impostazione (colore fisso o dinamico) con il tasto S.
Funzionamento
Modalità DMX
Il pannello touch invia sui primi 4 canali del protocollo bus DMX (1,2,3,4) i segnali per controllare uno o più decoder DMX-PWM, come i modelli JO-CONTR-410/JO-CONTR-412/JO-CONTR-414, utilizzabili per controllare nastri led e altri corpi illuminanti dimmerabili. Questo controller supporta una singola zona, quindi tutti i decoder collegati devono essere impostati con indirizzo di base "001". Per collegare il controller ai decoder utilizzare un cavo twistato specifico o in alternativa una coppia di un cavo Cat.5. L'alimentazione della centralina JO-CONTR-405 in questo caso può essere realizzata tramite alimentatore 12/24V 1A. L'alimentazione del decoder deve essere realizzata in accordo con potenza dei nastri led installati.
Modalità controller PWM
In questo caso occore collegare uno o più nastri led e alimentare la centralina JO-CONTR-405 in accordo con potenza dei nastri led installati.
Dati tecnici
Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'Ingresso: 12/24Vdc
Uscita: 4 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 5A per canale
Potenza:
12V x 5A x 4Ch = 240W
24V x 5A x 4Ch = 480W
Metodo di connessione: Anodo Comune (+ comune)
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 120x80x29,2mm
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 80mm
Dimensioni: 120mm x 80mm x 29.2mm
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Installazione in scatola standard 503 (non inclusa).
Note
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico ledda alimentare (almeno 30%).


