ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-241 CONTROLLER PWM 4CANALI 5A/CH 12/24/48V - JO-CONTR-241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443625495
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-241
Herstellernummer
JO-CONTR-241
Hersteller
ALP
Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per strisce led. Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dell’intensità nel caso di nastri RGBW, dell'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di strisce led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di strisce monocolore. Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo. Il dispositivo JO-CONTR-241 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W Potenza nominale (48V): 720W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 178.9mm Larghezza: 45.5mm Altezza: 18.6mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento:-10 / 40°C ** Note ** Questo controller ricevitore JO-CONTR-241 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati). Un ricevitore JO-CONTR-241 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all’interno del raggio di 30m). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


