Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-239K KIT JO-CONTR-026P JO-CONTR-239 12-48... - JO-CONTR-239K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 8 A

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443648715

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-239K

Herstellernummer

JO-CONTR-239K

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

8 A

DIN-Schienenmontage:

nein

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

95 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

20 mm

Kit dimmer per nastri led monocolore e telecomando RF. Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore. Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione. ** Caratteristiche Tecniche Telecomando RF JO-CONTR-026P ** Metodo di controllo: telecomando RF Frequenza: 868MHz Batterie: 3V 1 x CR2025 Raggio d'azione: 20m Funzioni: Dimmer Dimensioni: ø38.5x14.8mm ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W Potenza nominale (48V): 288W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 95mm Larghezza: 37mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all’interno del raggio di 20m). Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTERe i successivi come SLAVE. Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).