ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-234ST CONTROLLER RGBW ST 8A/4CH 12/24V CON ... - JO-CONTR-234ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 8 A
DIN-Schienenmontage - nein
Programmierbar - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443661844
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-234ST
Herstellernummer
JO-CONTR-234ST
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
8 A
DIN-Schienenmontage:
nein
Programmierbar:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
91 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
24 mm
Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGBW.
L'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivomantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Dimensioni: 91mm x 90mm x 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 384W
Potenza nominale (24V): 768W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzando le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamoessere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.
E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).
Contenuto della confezione
1 x Controller RGBW
1 x Telecomando
3 x Batteria 1,5 V (AAA)
1 x Manuale duso


