Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-102 CONTROLLER RGBW 12-36V 5AX4CH PULS.ESTER - JO-CONTR-102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Farbkanäle - 4

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • DIN-Schienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443608009

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-102

Herstellernummer

JO-CONTR-102

Hersteller

ALP

Anzahl der Farbkanäle:

4

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

DIN-Schienenmontage:

nein

Max. Ausgangsstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

178 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

19 mm

** Caratteristiche ** Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni. E' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori.Tramite pulsanti esterni si possono regolare l'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità). Tenendo prenuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita. ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: RGBW Metodo di controllo: Pulsante ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 5A n. canali: 4 Potenza nominale (12V): 240W Potenza nominale (24V): 480W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 178mm Larghezza: 45mm Altezza: 19mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Modi di funzionamento Dinamici ** 0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione. ** Modi di funzionamento Statici ** Pr: Rosso fisso (R) Pg: Verde fisso (G) Pb: Blu fisso (B) Pw: Bianco (W) ** Velocità modi dinamici ** 0...9 Massima ... Minima ** Luminosità ** 1...8 Minima ... Massima Nota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo. - Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità. - In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB. - Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita. - Premendo uno dei tre pulsanti, l'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente. - Il controller mantiene memoria dello stato precedentemente impostato anche in caso di spegnimento dell'alimentazione. ** Note ** L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).