ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-021/8 MINI DIMMER 12/24V 3.5A 8X45MM - JO-CONTR-021/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Farbkanäle - 1
Programmierbar - nein
DIN-Schienenmontage - nein
Max. Ausgangsstrom - 3.5 A
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443682405
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-021/8
Herstellernummer
JO-CONTR-021/8
Hersteller
ALP
Anzahl der Farbkanäle:
1
Programmierbar:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Max. Ausgangsstrom:
3.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
45 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
2 mm


