Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-020/8 MINI DIMMER TOUCH 12/24V 3.5A 8X45MM - JO-CONTR-020/8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3.5 A

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443682382

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-020/8

Herstellernummer

JO-CONTR-020/8

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

3.5 A

DIN-Schienenmontage:

nein

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

40 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

10 mm

Il mini dimmer touch per nastri monocolore permette di accendere e spegnere la striscia led collegata in uscita semplicemente al tocco del dito sopra al sensore.

Funzioni
ON/OFF: premere velocemente per accendere/spegnere.
DIMMER: tenere premuto per aumentare/diminuire lintensità.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Led-touch

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 10mm
Dimensioni: 40mm x 10mm x 0.5mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Corrente/Ch: 3.5A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 42W
Potenza nominale (24V): 84W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 45°C

Specifiche
Tipo PCB: Flessibile
Materiale: Rame
Indicatore Led: sì di colore blu
Gamma luminosità dimmerabile: 5%~100%
Frequenza PWM: 20KHz
Altezza: 5~10mm (molla a compressione)
Utilizzo: Interno