ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-020/10 MINI DIMMER TOUCH 12/24V 3.5A 10X45MM - JO-CONTR-020/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443682375
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-020/10
Herstellernummer
JO-CONTR-020/10
Hersteller
ALP
Il mini dimmer touch per nastri monocolore permette di accendere e spegnere la striscia led collegata in uscita semplicemente al tocco del dito sopra al sensore.
Funzioni
ON/OFF: premere velocemente per accendere/spegnere.
DIMMER: tenere premuto per aumentare/diminuire lintensità.
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Led-touch
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 10mm
Dimensioni: 40mm x 10mm x 0.5mm
Grado di protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Corrente/Ch: 3.5A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 42W
Potenza nominale (24V): 84W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 45°C
Specifiche
Tipo PCB: Flessibile
Materiale: Rame
Indicatore Led: sì di colore blu
Gamma luminosità dimmerabile: 5%~100%
Frequenza PWM: 20KHz
Altezza: 5~10mm (molla a compressione)
Utilizzo: Interno


