ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-019/1 MINI PCB 12/24V DA ABBINARE A SENSORI SX - JO-CONTR-019/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443637542
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-019/1
Herstellernummer
JO-CONTR-019/1
Hersteller
ALP
Il mini interruttore per nastri monocolore JO-CONTR-019/1 permette di accendere e spegnere la striscia led collegata un uscita semplicemente al passaggio della mano in prossimità del sensore.
Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 10mm
Dimensioni: 42mm x 10mm x 10mm
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C
Attenzione
Sensore non incluso nella confezione.
Il controller deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento con un sensore correlato.


