Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-016 SWITCH CON PIR 12-36VDC 8AX1CH - JO-CONTR-016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 8 A

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443600195

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-016

Herstellernummer

JO-CONTR-016

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

8 A

DIN-Schienenmontage:

nein

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

82 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

20 mm

** Caratteristiche ** Interruttore on-off con sensore di movimento PIR (Passive infrared sensor) con il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc). ** Sensore ** Distanza di lavoro: 0,5m - 3m Angolo di lavoro: 120° Sensibilità: non modificabile Tempo di accensione: 45s ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: PIR ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d'ingresso: 12/24/36V Tensione d'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza:82mm Larghezza: 33mm Altezza: 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Note ** - Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia. - L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).