Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-008 DIMMER CON SENSORE IR 12-36VDC 8AX1CH - JO-CONTR-008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443600157

Artikelnummer

ALPJO-CONTR-008

Herstellernummer

JO-CONTR-008

Hersteller

ALP

Caratteristiche
Interruttore dimmerabile con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
- E' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente passando una mano davanti al sensore stesso.
- E' possibile regolare l'intensità luminosa in modo graduale tenendo una mano in prossimità del sensore per qualche secondo fino al raggiungimento della luminosità desiderata.
Tenendo la mano in prossimità del sensore la luminosità continuerà a variare l'intensità ciclicamente con una durata di 18-20 secondi. Togliendo la mano la regolazione si arresta.
Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Sensore
Distanza di lavoro: 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Sensibilità: non modificabile

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Dimensioni: 82mm x 33mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).