ALPHA ELETTRONICA SR - ALPI-FV30/1 INTERRUTTORE BATTERIE 100A 12V - 50A 24V - I-FV30/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443677432
Artikelnummer
ALPI-FV30/1
Herstellernummer
I-FV30/1
Hersteller
ALP
Descrizione
Interruttore per disconnettere batterie 12/24V da carichi in corrente continua.
Chiave rimovibile
Dadi M8 in rame
Dimensioni: ø59mm, h 71mm
Portata:
100A @12V carico continuo, 300A picco per5 secondi.
50A @24V carico continuo, 150A picco per 5 secondi.
Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Attuatore: Plastica
Tensione massima: 24V
Corrente massima: 100A