Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHD-9238H24B VENTOLA DC 92X92X38 24V CUSCINETTI 13... - FNHD-9238H24B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443690400

Artikelnummer

ALPFNHD-9238H24B

Herstellernummer

FNHD-9238H24B

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Velocità di rotazione: 6500RPM Flusso aria: 3.95, (139.4) Pressione statica: 26.8, (1.06) Rumorosità: 63dB Cuscinetti: A sfera Tipo ventola: Assiale Sensore di arresto: Si ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo tensione: DC Corrente nominale: 1.2A Potenza: 28.8W ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 92 x 92 x 38mm Materiale girante: PBT Materiale contenitore: PBT Colore: Nero Conduttori: 2 fili Connessioni: cavi liberi ** Caratteristiche Termiche ** Grado di infiammabilità: 94V-0 Temperatura di lavoro: -25/70°C Temperatura di stoccaggio: -40/75°C