Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHD-8038H24B VENTOLA DC 80X80X38 24V CUSCINETTI 10... - FNHD-8038H24B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443690387

Artikelnummer

ALPFNHD-8038H24B

Herstellernummer

FNHD-8038H24B

Hersteller

ALP

Werkstoff:

Kunststoff

** Caratteristiche Generali ** Velocità di rotazione: 7500RPM Flusso aria: 2.9, (102.4) Pressione statica: 32.5, (1.28) Rumorosità: 63.5dB Cuscinetti: A sfera Tipo ventola: Assiale Sensore di arresto: Si ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo tensione: DC Corrente nominale: 1A Potenza: 24W ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 80 x 80 x 38mm Materiale girante: PBT Materiale contenitore: PBT Colore: Nero Conduttori: 2 fili Connessioni: cavi liberi ** Caratteristiche Termiche ** Grado di infiammabilità: 94V-0 Temperatura di lavoro: -25/70°C Temperatura di stoccaggio: -40/75°C