ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHD-6020H12B VENTOLA DC 60X60X20 12V CUSCINETTI 20... - FNHD-6020H12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017443690318
Artikelnummer
ALPFNHD-6020H12B
Herstellernummer
FNHD-6020H12B
Hersteller
ALP
Werkstoff:
Kunststoff
** Caratteristiche Generali ** Velocità di rotazione: 5000RPM Flusso aria: 0.58, (20.5) Pressione statica: 4.7, (0.19) Rumorosità: 37dB Cuscinetti: A sfera Tipo ventola: Assiale Sensore di arresto: Si ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo tensione: DC Corrente nominale: 0.32A Potenza: 3.8W ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 20mm Peso: 0.05kg Materiale girante: PBT Materiale contenitore: PBT Colore: Nero Conduttori: 2 fili Connessioni: cavi liberi ** Caratteristiche Termiche** Grado di infiammabilità: 94V-0 Temperatura di lavoro: -25/70°C Temperatura di stoccaggio: -40/75°C


