ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFNHA-9225H22B VENTOLA AC 92X92X25 230VAC CUSCINETTI... - FNHA-9225H22B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443690455
Artikelnummer
ALPFNHA-9225H22B
Herstellernummer
FNHA-9225H22B
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Velocità di rotazione: 2400RPM
Flusso aria: 0.71, (25.1)
Pressione statica: 4, (0.16)
Rumorosità: 29.2dB
Cuscinetti: A sfera
Tipo ventola: Assiale
Sensore di arresto: No
Caratteristiche Elettriche
Tipo tensione: AC
Tensione nominale: 220Vac (200-240Vac)
Corrente nominale: 0.07A
Potenza: 15W
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 92 x 92 x 25mm
Peso: 0.27kg
Materiale girante: PBT
Materiale contenitore: Alluminio
Colore: Nero
Conduttori: 2 fili
Connessioni: cavi liberi
Cavo: 0.28m
Caratteristiche Termiche
Grado di infiammabilità: 94V-0
Temperatura di lavoro: -25/70°C
Temperatura di stoccaggio: -40/75°C


