Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPFFB02000 FUS.2A RAPIDI 250V 5X20 - FFB02000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443674554

Artikelnummer

ALPFFB02000

Herstellernummer

FFB02000

Hersteller

ALP

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

** Caratteristiche Generali ** Serie produttore: 521 Tensione massima: 250V Tipo Tensione: AC Corrente: 2A Capacità di interruzione: 2A@250V Caratteristica: Rapido Sigla caratteristica: F Caratteristica estesa: Rapido - F ** Caratteristiche Meccaniche** Ripristinabile: No Tipologia: Cartuccia Montaggio: Portafusibile Corpo: Vetro Orientamento: Assiale Formato: 5 x 20 Dimensioni: 20mm x ø5mm