Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT376/11 EXTENDER VGA-USB KVM 300M CAT.5E/6 - CT376/11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668331

Artikelnummer

ALPCT376/11

Herstellernummer

CT376/11

Hersteller

ALP

L'extender CT376/11 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e USB fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.5e/6. L'extender è dotato di splitter interno (funzione Loopout) per la connessione di un monitor al trasmettitore oltre che un monitor al ricevitore. E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli - Distanza: 300m 1920x1200 - Risoluzione Max: 1920x1200 ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: VGA Distanza Extender: 300m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Risoluzione massima: 1920x1200 Funzioni aggiuntive: USB, Loop-Out Dimensioni: 94.5 x 71 x 25mm ** Contenuto confezione ** 1 x Trasmettitore 1 x Ricevitore 2 x Alimentatore 5Vdc 1A 1 x Cavo USB 2.0 da tipo "B" a tipo "A" 4 x staffette di montaggio con viti 1 x Manuale d’uso