Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/9/2R RICEVITORE PER EXT.CT375/9/2 1X CAT6 ... - CT375/9/2R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443677784

Artikelnummer

ALPCT375/9/2R

Herstellernummer

CT375/9/2R

Hersteller

ALP

L'extender CT375/9/2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms,applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.
Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD e il segnale IR tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.
Questi dispositivi possono funzionare in due modalità:
- come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1)
- come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche
- Solo ricevitore RX
- Bandwidth (Mbps) RX:18Mbps
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Ripetizione locale segnale HDMI
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
- Distanza di trasmissione del segnale:
- Max 100m, distanza massima definita dallo standard ethernet 1000Base-T
- Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz

Caratteristiche
Tipologia: Ricevitore
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 100m
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Topologia collegamento: 1:1
Profondità colore: 12bit/canale
Funzioni aggiuntive: IR

Connessioni
Ricevitore
- Connettore HDMI - Uscita
- Connettore RJ45
- Connettore Jack 3.5 - Ingresso IR

Attenzione
- Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore.
- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione
1x Ricevitore
1x Alimentatori 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
1x Cavetto ricevitore IR

Attenzione
Prodotto non compatibile con CT375/9 e CT375/9R