ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/16C CONTROLLER PER CT375/16 - CT375/16C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443673595
Artikelnummer
ALPCT375/16C
Herstellernummer
CT375/16C
Hersteller
ALP
Il controller CT375/16C è un controller Video over IP utilizzato per controllare e gestire prodotti IP, abbinamento ideale per CT375/16.
Supporta doppie porte di rete 1G, che possono realizzare l'isolamento della doppia rete della rete di controllo e della rete di distribuzione video multicast.
Supporta anche i controlli Web GUI/TCP/RS-232/IR/GPIO, la funzione POE e il pass through del segnale IR.
Caratteristiche
Tipologia: Controller
Topologia collegamento: 1:N
Funzioni aggiuntive: LAN
Specifiche
- Compatibile con i protocolli HTTPS, SSH, SFTP
- Interfaccia di controllo della Web GUI integrata, supporta operazioni Drag & Drop
- Supporta l'anteprima dell'immagine
- Supporta video, audio, RS-232, IR, controllo KVM e gestione del sistema distribuito
- Doppia porta di rete (la porta VIDEO LAN supporta la funzione POE) per isolare controlli e reti multicast.
- Supporta il controllo tramite porta LAN/RS-232 e il controllo centrale di terze parti
- Supporta la ricezione del segnale IR (jack audio da 3,5 mm, livello 12V)
- Porte di controllo GPIO a 4 canali (livello opzionale 5V/12V)
- Molteplici protezioni dei circuiti, protezione contro i fulmini e design ESD
- Progettazione del sistema affidabile, garantendo lavoro continuativo 24h/7, stabilità ed affidabilità
Distanza di trasmissione
Porta LAN 1G [connettore RJ45]: 100 m
Porta 10G BASE-T [connettore RJ45]: 100 m
Porta 10G SFP+ [slot in fibra]: con cavo multimodale (10GE SFP+ SR): 300 m, con cavo monomodale (10GE SFP+ LR): 10 km
Contenuto confezione
1x Controller Video over IP
1x Cavo ricevitore IR 20kHz-60kHz 12V (1.5 metri)
1x Cavo Blaster IR (1.5 metri)
2x Connettore Phoenix 3-pin 3.81mm (Maschio)
1x Connettore Phoenix 6-pin 3.81mm (Maschio)
2x Staffe di montaggio
4x Viti di montaggio (KM3*6)
1x Alimentatore 12Vdc 1A


