ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/9/1POE EXTENDER HDMI POE 1080P LOOP-OUT 50M - CT374/9/1POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443688612
Artikelnummer
ALPCT374/9/1POE
Herstellernummer
CT374/9/1POE
Hersteller
ALP
Il kit extender HDMI, Full HD offre una soluzione extender fino a 50 m per le esigenze più elevate. Viene utilizzato per trasmettere segnali video e audio digitali fino a una lunghezza massima di 50 m. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz. L'unità trasmittente è dotata di un Interruttore EDID, che può essere utilizzato per regolare la risoluzione e il formato audio del segnale di uscita. Il trasmettitore dispone anche di una porta HDMI Loop Out, che consente di collegare un monitor locale. Grazie al supporto PoC (Power over Cable), è solo l'unità trasmittente che necessita di essere alimentata. La confezione comprende due unità a infrarossi bidirezionali (trasmettitore, ricevitore), che possono essere utilizzate per il controllo remotodella sorgente di ingresso collegata.
Specifiche
Risoluzioni video supportate:
- Interlacciato (50 e 60 Hz): 480i, 576i, 1080i
- Progressivo (50 e 60 Hz): 480p, 576p, 720p, 1080P, 3D
Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Ingressi trasmettitore: HDMI®, Connettore di alimentazione
Ingressi ricevitore: RJ45, IR
Uscite trasmettitore: HDMI®, RJ45, IR
Uscite ricevitore: HDMI®
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 50m
Tipologia cavo: CAT 6 / CAT 6A / CAT 7
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: No
Topologia collegamento: 1:1
Risoluzione massima: Full HD @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Contenuto confezione: Alimentatore, Manuale, Prolunga blaster IR, Prolunga ricevitore IR
Funzioni aggiuntive: EDID, HDMI®, LAN, Loop-Out, PoC
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: DIP switch
Supporto HDCP: HDCP 1.3
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Dimensioni: 66mm x 71.5mm x 22.6mm
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C


