ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/10/3 EXTENDER HDMI 4K-50HZ UHD-60HZ 70M LO... - CT374/10/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443691964
Artikelnummer
ALPCT374/10/3
Herstellernummer
CT374/10/3
Hersteller
ALP
L'extender HDMI è un dispositivo ideale per la visualizzazione locale e la visione remota. Combina le funzioni di divisione e di estensione. Distribuisce contemporaneamente l'ingresso del segnale HDMI nelle uscite locali e remote, perfetto per applicazioni di segnaletica digitale punto-a-punto che richiedono video HDMI di alta qualità fino a 4K@50Hz UHD@60Hz4:4:4. Funziona anche per estendere i segnali a infrarossi (IR) dai telecomandi, ideale per controllare la sorgente video dalla destinazione video. È dotato di alimentazione singola PoC (Power Over Coax) che consente al ricevitore di essere alimentato dal trasmettitore tramite un singolo alimentatore da 12V.
Caratteristiche
Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore
Ingressi trasmettitore: HDMI®, Connettore di alimentazione, IR
Ingressi ricevitore: RJ45, IR
Uscite trasmettitore: HDMI®, RJ45, IR
Uscite ricevitore: HDMI®, IR
Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN)
Tipo Extender: HDMI®
Distanza Extender: 70m
Tipologia cavo: CAT 6 / CAT 6A / CAT 7
Compatibile 4K: Si
Topologia collegamento: 1:1
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz, 2160p 4K @ 50Hz
Contenuto confezione: Alimentatore, Prolunga ricevitore IR, Prolunga blaster IR
Funzioni aggiuntive: Deep color, Loop-Out, PoC, HDR10, HLG, YUV4:4:4, EDID, Bypass HDCP
Installazione: Pronto all'uso
Numero max. trasmettitori: 1
Numero max. ricevitori: 1
Larghezza di banda: 18 Gbps su tutti i canali
Supporto HDMI: HDMI 2.0
Supporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2
Supporto formati audio: LPCM, DTS, Dolby Digital
Caratteristiche Elettriche
Alimentazione Trasmettitore: 12Vdc 230mA
Alimentazione Ricevitore: PoC
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si
Consumo energetico: TX 1,3W - RX 1,6W
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Colore: Nero
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Umidità atmosferica relativa: 90
Risoluzioni supportate:
Risoluzioni interlacciate (50 e 60 Hz)
Fino a 70m: 480i,576i,1080i
Risoluzioni progressive (50 e 60 Hz)
Fino a 70m: 480p,576p,720p,1080p, 4K UHD 3840x2160
Risoluzioni progressive (50Hz)
Fino a 70m: 4K REAL 4096x2160
Note:
-Non supporta il segnale Dolby Vision High Dynamic Range (HDR)
-Lunghezza del cavo HDMI di ingresso: 8m (AWG24), 5m (AWG28)
-Lunghezza del cavo HDMI di uscita: 8m (AWG24), 5m (AWG28)


