ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT211/15 SWITCH HDMI 4X1 4K60 444 - CT211/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443688636
Artikelnummer
ALPCT211/15
Herstellernummer
CT211/15
Hersteller
ALP
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Lo switch HDMI KVM CT211/15 consente di condividere una tastiera, un mouse e un monitor HDMI tra quattro computer. Ideale per casa o ufficio, permette di risparmiare spazio e di utilizzare le proprie periferiche preferite su entrambi i sistemi.
Controllo semplice
Passaggio rapido tra i quattro computer tramite pulsante con LED che indica il sistema attivo.
Installazione immediata
Plug & Play, senza bisogno di driver o alimentazione esterna.
Applicazioni
- Perfetto per test PC o postazioni di lavoro compatte.
- Ideale per condividere dispositivi tra due computer in casa o in ufficio.
- Aumenta la produttività con il doppio controllo di sistema per un singolo utente.
Caratteristiche
Tipologia: Switch
Ingresso: 4 Mic|USB type-A|HDMI®|USB type-B
Uscita: 1 HDMI®|Audio L/R
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Contenuto confezione: Alimentatore, Manuale
Funzioni aggiuntive: Audio L/R, CEC, Deep color, HDMI®, USB
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, Tastiera
Larghezza di banda: 6Gbps/ch (18 Gbps tutti i canali)
Supporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2
Supporto formati audio: LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Indicatore/i led di stato: Si
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Dimensioni: 108mm x231mm x 23mm
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C


