ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT209/4 SWITCH MULTIVIEW HDMI 4 PORTE 1080P60HZ - CT209/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443680906
Artikelnummer
ALPCT209/4
Herstellernummer
CT209/4
Hersteller
ALP
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Il commutatore CT209/4 permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante oppure tramite telecomando incluso. Le opzioni multiview consentono di combinare i 4flussi d'ingresso HDMI® in un unico flusso AV di uscita. Diverse modalità di visualizzazione: modalità completa, doppia e quadrupla. Supporta il controllo delle sorgenti in ingresso tramite tasti sul pannello e telecomando. ** Caratteristiche ** Ingresso: 4 HDMI® Uscita: 1 HDMI® Compatibile 4K: no Risoluzione massima: Full HD @ 60Hz Funzioni aggiuntive: IR, Multi-View Interfaccia di controllo: Telecomando, Tasti fisici ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Specifiche ** Segnale HDMI: HDMI 1.3, HDCP 1.2 Supporto audio: PCM Modalità supportate: quad, schermo intero, doppia Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Supporto EDID Supporto Downscaler Seamless Spazio colore: RGB, YCbCr Video Bandwidth: 4.5Gb/s Lunghezza massima del cavo di ingresso: 5m Lunghezza massima del cavo di uscita: 5m Non necessita di driver Alimentazione: 12V dc 2A 24W Temperatura di funzionamento: 0 - +40°C Dimensioni: 178.5x104.74x21.20mm ** Contenuto confezione ** 1x Switch HDMI® 1x Telecomando IR (completo di batteria CR2032) 1x Alimentatore 12Vdc 2A 24W 2x Staffe di montaggio con viti 1x Manuale


