ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT206/7 SWITCH HDMI 3X1 4KX2K - CT206/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8017443665125
Artikelnummer
ALPCT206/7
Herstellernummer
CT206/7
Hersteller
ALP
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Il commutatore CT206/7 permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante. Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato. ** Specifiche ** - Funzionamento automatico - Comando manuale mediante tasti. - Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K. - Lunghezza cavo: 50cm ** Caratteristiche ** Ingresso: 3 HDMI® Uscita: 1HDMI® Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto formati audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Specifiche HDMI ** - Conforme HDCP 2.2 - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Deep Color - Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit - Supporto DVD Audio - Supporto Super Audio CD - Compatibile Dolby TrueHD - Compatibile DTS HD Master Audio - Auto lip-sync - Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass) ** Attenzione ** Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500non compatibili. Il commutatore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A. ** Contenuto confezione ** 1x Commutatore 1x Cavo di alimentazione USB ** Nota: ** alimentatore non incluso in confezione.


