Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB200-004 CARICABATTERIE 4A 6-12V 120AH 4FASI - CB200-004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443686946

Artikelnummer

ALPCB200-004

Herstellernummer

CB200-004

Hersteller

ALP

Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 4 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.
Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette e automobili che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.
Lampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Adatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4
Grado Protezione: IP65

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita: 1000-4000mA
Tensione d'uscita: 6-12V
Protezioni: corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 65 x 49 x 193mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Connettori: Pinze, Occhielli

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Caratteristiche tecniche
- Tensione di ingresso: 220-240Vac
- Frequenza tensione ingresso: 50Hz
- Consumo energetico standby: 2.0W
- Massima potenza in ingresso: 75W
- Massima corrente in ingresso: 0.75A
- Corrente di autoscarica: 1mA
- Efficienza: >78%
- Display: LCD retroilluminato
- Tipo di batteria:
STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)
AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)
GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL
Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4
- Tensione nominale: 6V / 12V (Piombo), 12.8V (LiFePO4)
- Selezione tensione: Manuale
- Corrente di carica:
STD/GEL:7.1Vdc 1A; 14.2Vdc 1A/4A
AGM*: 14.4Vdc 4A
LI: 14.5Vdc 4A
- Capacità manutenzione Batterie Pb :
C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 120Ah
C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah
- Capacità manutenzione Batterie Li :
C.MIN 1Ah - C. MAX (Carica) 120Ah
C.MIN 1Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah
- Tipo / Capacità batteria:
Chimica LI - Corrente 1A - Capacità carica 1-30Ah min-max - Capacità mantenimento 1-45Ah min-max
Chimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-max
Chimica STD/AGM - Corrente 1A - Capacità carica 5-30Ah min-max - Capacità mantenimento 5-45Ah min-max
Chimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica 20-120Ah min-max - Capacità mantenimento 20-180Ah min-max
- Pulsante selezione e carica:
6V: STD 1A
12V: STD 1A/4A, AGM 4A, LI 4A
- Ricarica: 4 fasi smart (Inizializzazione - Carica principale - Assorbimento - Mantenimento)
- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (<5°C)
- Funzione Memoria: Sì
- Indicatore di stato: Sì
- Protezioni: Batterie errata, inversione di polarità, cortocircuito, surriscaldamento
- Installazione: Fori per fissaggio a parete
- Accessori: Cavo prolunga SAE con morsetti, cavo prolunga SAE con anelli
- Lunghezza cavi:
Cavo di ingresso alimentazione AC: 1,8m
Cavo di uscita alimentazione DC: 1,5
Cavo ad innesto rapido con morsetti: 0,5m
Cavo ad innesto rapido con anelli: 0,5m
- Contenuto della confezione:
Caricabatteria
Cavo prolunga SAE con morsetti
Cavo prolunga SAE con anelli
Guida Rapida