ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB100-008 CARICABATTERIE 8A 12-24V 160AH 9FASI - CB100-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443686939
Artikelnummer
ALPCB100-008
Herstellernummer
CB100-008
Hersteller
ALP
Il caricabatterie serie YGO è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante. Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette, automobili, camion che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria. L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4, Litio Grado Protezione: IP65 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Frequenza:50/60Hz Corrente d'uscita: 2000 - 8000mA Tensione d'uscita: 12 - 24V Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 112 x 68 x 223mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Grigio Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: Pinze, Occhielli ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Caratteristiche tecniche ** - Tensione di ingresso: 220-240Vac - Frequenza tensione ingresso: 50Hz - Consumo energetico standby: ≦2.0W - Massima potenza in ingresso: ≦150W - Massima corrente in ingresso: ≦1A - Corrente di autoscarica: ≦12/21mA - Efficienza: >78% - Display: LCD retroilluminato - Tipo di batteria: STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid) AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat) GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4 - Tensione nominale: 12V / 24V (Piombo), 12.8V / 25.6V (LiFePO4) - Selezione tensione: Manuale - Corrente di carica: STD/GEL: 14,4Vdc, 2A/4A/8A; 28,8Vdc, 2A/4A AGM: 14,7Vdc, 2A/4A/8A; 29,4Vdc, 2A/4A LI: 14,5Vdc, 2A/4A/8A; 29Vdc, 2A/4A RECON AGM: 14,7Vdc, 8A; 29,4Vdc, 4A COLD *: 14,9Vdc, 8A; 29,8Vdc, 4A SUPPLY 13.8Vdc 5A max - Capacità manutenzione Batterie Pb : C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 160Ah C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 250Ah - Capacità manutenzione Batterie Li : C.MIN 2Ah - C. MAX (Carica) 160Ah C.MIN 2Ah - C.MAX (Mantenimento) 250Ah - Tipo / Capacità batteria: Chimica LI - Corrente 2A - Capacità carica 2-50Ah min-max - Capacità mantenimento 2-90Ah min-max Chimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-max Chimica LI - Corrente 8A - Capacità carica 8-160Ah min-max - Capacità mantenimento 8-250Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 2A - Capacità carica 5-50Ah min-max - Capacità mantenimento 5-90Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica 20-120Ah min-max - Capacità mantenimento 20-180Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 8A - Capacità carica 40-160Ah min-max - Capacità mantenimento 40-250Ah min-max - Pulsante selezione e carica: 12V: STD 2A/4A/8A, AGM 2A/4A/8A, LI 2A/4A/8A, RECON 8A, COLD 8A 24V: STD 2A/4A, AGM 2A/4A, LI 2A/4A, RECON 4A, COLD 4A SUPPLY 13.8V/5A - Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata) - Modalità Tester: Sì (batteria - avviamento - alternatore) - Modalità Alimentazione tampone: Sì (13,8Vdc fissi, max 5A) - Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM) - Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (


