Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-80 Lead battery 12V 80Ah - AGM - BPV12-80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 80 Ah

  • Länge - 167 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443637283

Artikelnummer

ALPBPV12-80

Herstellernummer

BPV12-80

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

80 Ah

Länge:

167 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

350 mm

Höhe inkl. Pole:

180 mm

Gewicht:

24 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 80Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mm Peso: 24Kg Connessioni: a vite M6