ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-380SWL BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 38... - BPU12-380SWL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 100 Ah
Länge - 306.5 mm
Breite - 168.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443690059
Artikelnummer
ALPBPU12-380SWL
Herstellernummer
BPU12-380SWL
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
100 Ah
Länge:
306.5 mm
Breite:
168.5 mm
Höhe inkl. Pole:
215 mm
Gewicht:
30 kg
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:100Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 380W
Resistenza interna (Solo PB): 5mOhm
Corrente di carica massima: 30A
Corrente di scarica massima: 1000A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 2550A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 306.5mm x 168.5mm x 215mm
Peso: 30Kg ± 3%
Connessioni: a vite M8
Riferimento Connettore: F12
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA


