Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-36W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 36... - BPU12-36W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 9 Ah

  • Länge - 151 mm

  • Steckverbinder - Faston 6,35

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443690134

Artikelnummer

ALPBPU12-36W

Herstellernummer

BPU12-36W

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

9 Ah

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 6,35

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

94 mm

Gewicht:

2.35 kg


Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:9Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 36W
Resistenza interna (Solo PB): 22mOhm
Corrente di carica massima: 2.7A
Corrente di scarica massima: 90A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 450A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mm
Peso: 2.35Kg ± 5%
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21- metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA