ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-32W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 32... - BPU12-32W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 8 Ah
Länge - 151 mm
Steckverbinder - Faston 6,35
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443690127
Artikelnummer
ALPBPU12-32W
Herstellernummer
BPU12-32W
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
8 Ah
Länge:
151 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
94 mm
Gewicht:
2.08 kg
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:8Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 32W
Resistenza interna (Solo PB): 22mOhm
Corrente di carica massima: 2.4A
Corrente di scarica massima: 80A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 440A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 151mm x 65mm x 94mm
Peso: 2.08Kg ± 5%
Connessioni: faston 6.3mm
Riferimento Connettore: F2
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21- metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA


