ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-280W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 28... - BPU12-280W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 75 Ah
Länge - 260 mm
Breite - 169 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
91 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443690110
Artikelnummer
ALPBPU12-280W
Herstellernummer
BPU12-280W
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
75 Ah
Länge:
260 mm
Breite:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
218 mm
Gewicht:
24.5 kg
Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM
Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:75Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 280W
Resistenza interna (Solo PB): 6mOhm
Corrente di carica massima: 22.5A
Corrente di scarica massima: 750A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 1850A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mm
Peso: 24.5Kg ± 5%
Connessioni: a vite M6
RiferimentoConnettore: F11
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C
Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA


