Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 22... - BPU12-22W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 5.5 Ah

  • Länge - 90 mm

  • Steckverbinder - Faston 6,35

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443690103

Artikelnummer

ALPBPU12-22W

Herstellernummer

BPU12-22W

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

5.5 Ah

Länge:

90 mm

Steckverbinder:

Faston 6,35

Breite:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

101 mm

Gewicht:

1.55 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5.5Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22W Corrente di scarica massima: 55A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 90mm x 70mm x 101mm Peso: 1.55Kg ± 5% Connessioni: faston 6.3mm Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C