Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22BW BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 22... - BPU12-22BW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 5.5 Ah

  • Steckverbinder - Faston 4,8

  • Länge - 151 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443690097

Artikelnummer

ALPBPU12-22BW

Herstellernummer

BPU12-22BW

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

5.5 Ah

Steckverbinder:

Faston 4,8

Länge:

151 mm

Breite:

50 mm

Höhe inkl. Pole:

95 mm

Gewicht:

1.75 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5.5Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22W Corrente di carica massima: 1.65A Corrente di scarica massima: 55A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 151mm x 50mm x 95mm Peso: 1.75Kg ± 5% Connessioni: faston 4.8mm Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C