Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-200W BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 20... - BPU12-200W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 55 Ah

  • Länge - 229 mm

  • Breite - 138 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443690080

Artikelnummer

ALPBPU12-200W

Herstellernummer

BPU12-200W

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

55 Ah

Länge:

229 mm

Breite:

138 mm

Höhe inkl. Pole:

211 mm

Gewicht:

15.5 kg


Caratteristiche Generali
Adatto per: UPS
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Elettriche
Tensione: 12V
Capacità:55Ah
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 200W
Resistenza interna (Solo PB): 7mOhm
Corrente di carica massima: 16.5A
Corrente di scarica massima: 550A
Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 1350A

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 229mm x 138mm x 211mm
Peso: 15.5Kg ± 5%
Connessioni: a vite M6
RiferimentoConnettore: F11
Materiale contenitore: UL94 V0
Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Norme di riferimento
IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)
IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA