ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP04-3.0 BATT. PIOMBO 4V 3.0AH CON FASTON - BP04-3.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 4 V
Kapazität 20 h - 3 Ah
Steckverbinder - Faston 4,8
Länge - 66 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443675193
Artikelnummer
ALPBP04-3.0
Herstellernummer
BP04-3.0
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
4 V
Kapazität 20 h:
3 Ah
Steckverbinder:
Faston 4,8
Länge:
66 mm
Breite:
33 mm
Höhe inkl. Pole:
75 mm
Gewicht:
0.33 kg
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 4V Capacità: 3Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 66mm x 33mm x 75mm Peso: 0.33Kg Connessioni: faston 4.8mm